Pääty Clima - CLM 65 65x90 PVC VAL

Päätykappale kanavalle CLMU65090, materiaali PVC, väri puhtaanvalkoinen RAL9010
Sähkönumero: 1417925
GTIN: 4012740210188
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Päätykappaleella päätät keskelle seinä- tai kattopintaan päättyvän Clima-asennuskanavahaaran tyylikkäästi. Päätykappale asennettaan kanavaprofiilin päälle, jolloin se peittää kanavaprofiilin katkaisureunat varmistaen mahdollisimman siistin asennuslopputuloksen kohteessa.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Pääty Clima
  • Tuotenimi: CLM 65 65x90 PVC VAL
  • Yleisnimi: Päätykappale
  • Tuotesarja: tehalit.Clima
  • Tavaramerkki: HAGER
  • GTIN: 4012740210188
  • Toimittajan tuotekoodi: CLM650906

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 10
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.05 kg
  • Tilavuus: 0.756 L
  • Pituus: 120 mm
  • Leveys: 90 mm
  • Korkeus: 70 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Asennuskanavan pääty
  • Halogeeniton: Ei
  • Pinnan suojaus: Käsittelemätön
  • Materiaalin laatu: PVC
  • Materiaali: Muovi
  • Kiinnitystapa: Ruuvattava
  • Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Pääty Clima - CLM 65 65x90 PVC VAL
Arvostele