Päätetuppilo - CSEC1.1
Kaapelin päätetuppilo 16/13 mm, kylmäkutiste
Sähkönumero:
5220151
GTIN:
6438100360696
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Päätetuppilo tiivistää katkaistun kaapelin pään suojaten kaapelia kosteudelta ja lialta. Sitä on hyvä käyttää varastoitaessa kaapelia kosteissa tiloissa ulkona. Päätetuppilot sopivat 1 kV paperi- ja muovikaapeleille sekä myös telekaapeleille.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Päätetuppilo
- Tuotenimi: CSEC1.1
- Tavaramerkki: ENSTO FINLAND
- GTIN: 6438100360696
- Toimittajan tuotekoodi: CSEC1.1
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.025 kg
- Tilavuus: 0.14 L
- Pituus: 36 mm
- Leveys: 118 mm
- Korkeus: 33 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 11 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Päätetuppilo
- Väri: Musta
- Tyyppi: kylmäkutiste
- Materiaali: EPDM
- Kokonaispituus kutistettuna: 100 mm mm
- Kutistamaton sisähalkaisija: 16 mm mm
- Kutistettu sisähalkaisija: 11.5 mm mm
Kirjoita arvostelu