Päätetuppilo, 26-49 mm - EC-3 kylmäkutistetuppilo
EC-3 kylmäkutistetuppilo,Ø26-49mm
Sähkönumero:
5241008
GTIN:
6410052410087
Tuotteen minimi tilauserä on 10 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Päätetuppilo, 26-49 mm
- Tuotenimi: EC-3 kylmäkutistetuppilo
- Yleisnimi: Päätetuppilo
- Tavaramerkki: 3M
- GTIN: 6410052410087
- Toimittajan tuotekoodi: 7000100909
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 10
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.064 kg
- Tilavuus: 0.49 L
- Pituus: 100 mm
- Leveys: 70 mm
- Korkeus: 70 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Päätetuppilo
- Kokonaispituus kutistettuna: 80 mm mm
- Kutistamaton sisähalkaisija: 49 mm mm
- Kutistettu sisähalkaisija: 26 mm mm
Kirjoita arvostelu