Päätekotelo - Seinäkotelo NC-160A
Päätekotelo seinäasennukseen NC-160A Nescon
Sähkönumero:
7284527
GTIN:
6410072845272
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Päätekotelo NC-160A on sisä- ja ulkoasennuksiin soveltuva päätekotelo maksimissaan 12 kuidun jatkamiseen ja päättämiseen. Kotelo soveltuu erilaisiin erikoiskohteisiin, joissa tarvitaan tiivistä ja kestävää seinäkoteloa valokaapeleiden jatkamiseen tai päättämiseen liittimiin. Tyypillisiä käyttökohteita ovat mm. muuntamot, pumppaamot ja pientaloyhtiöt.
Kotelossa on neljä kaapelin sisääntuloa, joista kolme on varustettu 4-reikäisellä kumitiivisteellä esim. FTMSU-kaapeleiden sisääntuonneille. Kotelon sisällä on ruuvikiinnitteinen adapterilevy 12 SC-liitinadapterille.
- Koko 250 x 175 x 75 mm
- Materiaali polykarbonaattia
- Tiiveys IP 65
- Kotelon väri on harmaa (RAL 7035)
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Päätekotelo
- Tuotenimi: Seinäkotelo NC-160A
- Yleisnimi: Seinäkotelo
- Tuotesarja: Nescon
- Tavaramerkki: NESTOR
- GTIN: 6410072845272
- Toimittajan tuotekoodi: LV1590
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.44 kg
- Tilavuus: 9.315 L
- Pituus: 345 mm
- Leveys: 270 mm
- Korkeus: 100 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kotelo/keskuskaappi
- Leveys: 250 mm mm
- Korkeus: 175 mm mm
- Syvyys: 75 mm mm
- RAL-numero: 7035
- Asennuslevyllä: Kyllä
- Ovien lukumäärä: 1
- Materiaalin laatu: Muu
- Materiaali: Muovi
- Soveltuu ulkoasennukseen: Kyllä
- Sopii metriseen järjestelmään: Kyllä
- Pintamateriaali: Muu
Kirjoita arvostelu