Päätekotelo 6xSC - PK-55/SC
OMINAISUUKSIA/KÄYTTÖ
Pieni päätekotelo rajallisiin asennustiloihin esim. Kotijakamoihin. Kotelo soveltuu myös itsenäiseksi seinäasennuskoteloksi pienikuituisten valokaapeleiden päätämiseen kuivissa sisätiloissa. Kaksi kaapelin sisääntuloa. Kapasiteetti 12:lle kuituliitokselle. Aukotus 6:lle SC tai LC-D adapterille. Keskiputkirakenteisen kaapelin päättämisessä kuituja ei tarvitse suojata suojaputkella. Kaapelin maksimi halkaisija 13 mm. Kiinnitys seinään 3:lla ruuvilla.
PERUSKOKOONPANO
Runko ja kansi. Kaapelien läpivientiholkit. Kytkentärima kahden kaapelin kiinnittämiseen ja maadoitukseen. Kuitujatkospidike 12 kuidulle.
LISÄTARVIKKEET
Liitinadapterit, kuituhännät ja kuitujatkossuojat tilattava erikseen.
MITAT
leveys: 140 mm
korkeus: 155 mm
syvyys: 40 mm
PAINO 0,9 kg
MATERIAALI Pulverimaalattu teräspelti
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Päätekotelo 6xSC
- Tuotenimi: PK-55/SC
- Yleisnimi: Päätekotelo
- Tavaramerkki: DRAKA
- GTIN: 6410072605036
- Toimittajan tuotekoodi: XCPSC01552
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.945 kg
- Tilavuus: 1.98 L
- Pituus: 180 mm
- Leveys: 220 mm
- Korkeus: 50 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Päätekotelo (kuitu)
- Väri: Harmaa
- Liitäntäsuunta: alaspäin
- Kanava-asennus: Ei
- Kiinnitystapa: Ruuvi
- Pölysuoja: Ei ole
- Liittimen tyyppi: SC
- Kaapelin jännityksen poisto: Kyllä
- Lattialaatikko-/lattian alainen asennus: Kyllä
- Tilaa merkinnälle: Kyllä
- Pinta-asennus: Kyllä
- Väylien/kytkentöjen määrä: 12
- Kaapelireservi: Kyllä
- Laitteen leveys: 140 mm mm
- Laitteen korkeus: 155 mm mm
- Laitteen syvyys: 40 mm mm
- Uppoasennus: Ei