Päätehylsytyökalu 0,5-2,5 - 902000 STRIPAX PLUS
Stripping tool, 0.5 mm2, 2.5 mm2, Trapezoidal crimp
Sähkönumero:
6409510
GTIN:
4008190067267
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Päätehylsytyökalu 0,5-2,5
- Tuotenimi: 902000 STRIPAX PLUS
- Yleisnimi: Kuorintatyökalu
- Tavaramerkki: WEIDMÜLLER
- GTIN: 4008190067267
- Toimittajan tuotekoodi: 9020000000
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.3 kg
- Tilavuus: 0.797 L
- Pituus: 230 mm
- Leveys: 105 mm
- Korkeus: 33 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Pituus: 210 mm mm
- Tuoteluokka: Kuorintapihdit
Kirjoita arvostelu