Päätehylsy 6mm2 musta - A6-12ET (1 pss = 100kpl)
Sähkönumero:
5209115
GTIN:
6410052091156
Tuotteen minimi tilauserä on 1 PS
Pääteholkki, eristetty. Musta.
Materiaali sähkökupari. Eristemateriaali polypropeeni. Sähkötinattu pinta, minimi pinnoitevahvuus 3 µm. Saatavilla myös nauhaversiona.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Päätehylsy 6mm2 musta
- Tuotenimi: A6-12ET (1 pss = 100kpl)
- Yleisnimi: Pääteholkki
- Tavaramerkki: ENCOM ACTIVE
- GTIN: 6410052091156
- Toimittajan tuotekoodi: A6-12ET
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: PS
- Paino: 0.06 kg
- Tilavuus: 0.891 L
- Pituus: 110 mm
- Leveys: 135 mm
- Korkeus: 60 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 13 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Johdinpääteholkki
Kirjoita arvostelu