Päätehylsy 2,5mm2 12mm - B2,5-12ET (pss=1000kpl)
1000 kpl/pkt
Sähkönumero:
5209227
GTIN:
6410052092276
Tuotteen minimi tilauserä on 1 PS
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Päätehylsy 2,5mm2 12mm
- Tuotenimi: B2,5-12ET (pss=1000kpl)
- Yleisnimi: Pääteholkki
- Tavaramerkki: ENCOM ACTIVE
- GTIN: 6410052092276
- Toimittajan tuotekoodi: B2.5-12ET
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: PS
- Paino: 0.06 kg
- Tilavuus: 0.891 L
- Pituus: 110 mm
- Leveys: 135 mm
- Korkeus: 60 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 13 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Johdinpääteholkki
- Holkin pituus: 12 mm mm
- Eristetty: Ei
- Rakennetyyppi: Vakio
- Nimellispoikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
Kirjoita arvostelu