Päätehylsy 0,75mm2 10mm - B0,75-10ET (pss=1000kpl)
1000 kpl/pkt
Sähkönumero:
5209206
GTIN:
6410052092061
Tuotteen minimi tilauserä on 1 PS
Pääteholkki nauha, eristämätön. Materiaali sähkökupari. Sähkötinattu pinta, minimi pinnoitevahvuus 3 µm.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Päätehylsy 0,75mm2 10mm
- Tuotenimi: B0,75-10ET (pss=1000kpl)
- Yleisnimi: Pääteholkki
- Tavaramerkki: ENCOM ACTIVE
- GTIN: 6410052092061
- Toimittajan tuotekoodi: B0.75-10ET
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: PS
- Paino: 0.065 kg
- Tilavuus: 0.15 L
- Pituus: 128 mm
- Leveys: 73 mm
- Korkeus: 16 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 13 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Johdinpääteholkki
Kirjoita arvostelu