Päätehylsy 0,25mm2 vaal.sin. - A 0,25-8 ET (pss=500kpl)
Sähkönumero:
5209101
GTIN:
6410052091019
Tuotteen minimi tilauserä on 1 PS
Pääteholkki, eristetty. Vaalean sininen.
Materiaali sähkökupari. Eristemateriaali polypropeeni. Sähkötinattu pinta, minimi pinnoitevahvuus 3 µm. Saatavilla myös nauhaversiona.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Päätehylsy 0,25mm2 vaal.sin.
- Tuotenimi: A 0,25-8 ET (pss=500kpl)
- Yleisnimi: Pääteholkki
- Tavaramerkki: ENCOM ACTIVE
- GTIN: 6410052091019
- Toimittajan tuotekoodi: A0.25-8ET
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 2
- Peruserä: 1
- Yksikkö: PS
- Paino: 0.06 kg
- Tilavuus: 0.891 L
- Pituus: 110 mm
- Leveys: 135 mm
- Korkeus: 60 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 13 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Johdinpääteholkki
Kirjoita arvostelu