Pääteholkki merkintähännällä - DZ5CA025 2,5 mm2 harmaa
Johdinholkki DZ5CA025 DZ5CA025 2,5mm2 HARMA
Sähkönumero:
1972504
GTIN:
3389110535532
Tuotteen minimi tilauserä on 100 KPL
DZ5, AZ5, AR1, AT1 - Johdinpääteholkit ja merkintätarvikkeet
Yksinkertainen ja toimiva ratkaisu johtojen päille. Sovelluskohteina kaikki sekalainen kaapelointi.
- Johdinkokojen värikoodaus
- Suojaa oikosuluilta
- Eri värejä, kokoja ja pakkauksia
- Kansainväliset standardit: DIN46228, ranskalaiset standardit: NFC63-023
- Saatavana kolme pituutta: lyhyt, keskipitkä ja pitkä
- Yksittäiset kaapelinpäät: 1 johdin, poikkileikkaukset 6 mm²:in saakka
- Kaksoiskaapelinpäät: 2 johdinta, poikkileikkaukset 2,5 mm²:in saakka
- Yksittäiset merkittävät kaapelinpäät: poikkileikkaukset 2,5 mm²:in saakka
- Yksittäiset kaapelinpäät, joihin voi kiinnittää merkit: poikkileikkaukset 4 - 50 mm²:in saakka
- Niputetut kaapelinpäät ja sovellustyökalu: parantamaan asennuksen tuottavuutta
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pääteholkki merkintähännällä
- Tuotenimi: DZ5CA025 2,5 mm2 harmaa
- Yleisnimi: Johdinholkki
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 3389110535532
- Toimittajan tuotekoodi: DZ5CA025
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1000
- Peruserä: 100
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.001 kg
- Tilavuus: 0.001 L
- Pituus: 35 mm
- Leveys: 5 mm
- Korkeus: 5 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 5 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Johdinpääteholkki
- Väri: Harmaa
- Holkin pituus: 8 mm mm
- Eristetty: Kyllä
- Halogeeniton: Kyllä
- Pinnan suojaus: Tinattu
- Rakennetyyppi: Vakio
- Nimellispoikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
- Oikosulkusuojatuille kaapeleille: Ei
- Kelapakkaus: Ei
- Materiaali: Kupari
- Tunnistemerkinnällä: Kyllä
- Eristemateriaali: polyamidi (PA)
- AWG: 14
Kirjoita arvostelu