Pääte - LAK II/48
KAAPELIPÄÄTTEET SIL IP 44 PÄÄTE LAK II/48
Sähkönumero:
5241222
GTIN:
6410052412227
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kaapelipääte
Yhdelle kaapelille kaapelitiivisteellä
Silumiinivalua, laippakoko I (A); II (B)
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pääte
- Tuotenimi: LAK II/48
- Yleisnimi: Läpivientitarvike
- Tavaramerkki: SELCAST
- GTIN: 6410052412227
- Toimittajan tuotekoodi: II/48
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 12
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.66 kg
- Tilavuus: 2.772 L
- Pituus: 220 mm
- Leveys: 90 mm
- Korkeus: 140 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 19 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Läpivientimuhvi
- Väri: Muu
- Malli / Tyyppi: Muu
- Vedenpitävä: Kyllä
- Halogeeniton: Kyllä
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Vedonpoistin: Ei
- Materiaalin laatu: Muu
- Materiaali: Alumiini
- Sopii kaapelihalkaisijoille: 48...48 mm mm
- Kotelointiluokka (IP): IP44
Kirjoita arvostelu