• SLO Oy:n nimi ja laskutustiedot muuttuivat 2.5.2022. Olemme nyt Sonepar Suomi Oy.

Päällystetty avojohdin Prysmia - SAX-W 95 AlMgSi, K2000

Päällystetty pituussuuntaan vesitiivis avojohdin, SAX-W2 20 kVStandardi: SFS 5791, EN 50397-1Käyttö: Pylväsasennuksissa osana SAXTM- järjestelmääJohdinrakenne: Vesitiivis pyöreä alumiiniseosjohdinPäällystys: Säänkestävä musta PEX-muovi : Pylväsasennus alum
Sähkönumero: 0122260
GTIN: 6410001222600
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M

Päällystetty pituussuuntaan vesitiivis avojohdin, SAX-W™ 20 kV. Standardi: SFS 5791, EN 50397-1 (PAS). Käyttö pylväsasennuksissa osana SAXTM-järjestelmää. Johdinrakenne: Vesitiivis pyöreä alumiiniseosjohdin. Päällystys: Säänkestävä musta PEX-muovi

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Päällystetty avojohdin Prysmia
  • Tuotenimi: SAX-W 95 AlMgSi, K2000
  • Yleisnimi: Päällystetty avojohdin
  • Tuotesarja: Prysmian
  • Tavaramerkki: PRYSMIAN
  • GTIN: 6410001222600
  • Toimittajan tuotekoodi: 20022282

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 2000
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.35 kg
  • Tilavuus: 0.196 L
  • Pituus: 58.088 mm
  • Leveys: 58.088 mm
  • Korkeus: 58.088 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 28 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Avojohto
  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 95 mm² mm²
  • Johdineriste: Polyolefiini
  • Johdintunniste: Muu
  • Nimellisjännite U: 20 kV kV
  • Johdinmateriaali: Muu
  • Ulkovaipan materiaali: Ei ole
  • Nimellisjännite U0: 12 kV kV
  • Johtimien määrä: 1
  • Kannatinelementti: Ei ole
  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 17 mm mm
  • Paino: 350 kg/km kg/km
  • Johtimen pinta: Paljas
  • Johtimen eristyksen spesifikaatio: Muu
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Päällystetty avojohdin Prysmia - SAX-W 95 AlMgSi, K2000
Arvostele