Päällystetty avojohdin Prysmia - SAX-W 70 AlMgSi, K2000
Päällystetty pituussuuntaan vesitiivis avojohdin, SAX-W2 20 kVStandardi: SFS 5791, EN 50397-1Käyttö: Pylväsasennuksissa osana SAXTM- järjestelmääJohdinrakenne: Vesitiivis pyöreä alumiiniseosjohdinPäällystys: Säänkestävä musta PEX-muovi : Pylväsasennus alum
Sähkönumero:
0122259
GTIN:
6410001222594
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Päällystetty pituussuuntaan vesitiivis avojohdin, SAX-W™ 20 kV. Standardi: SFS 5791, EN 50397-1 (PAS). Käyttö pylväsasennuksissa osana SAXTM-järjestelmää. Johdinrakenne: Vesitiivis pyöreä alumiiniseosjohdin. Päällystys: Säänkestävä musta PEX-muovi
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Päällystetty avojohdin Prysmia
- Tuotenimi: SAX-W 70 AlMgSi, K2000
- Yleisnimi: Päällystetty avojohdin
- Tuotesarja: Prysmian
- Tavaramerkki: PRYSMIAN
- GTIN: 6410001222594
- Toimittajan tuotekoodi: 20022281
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 2000
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.29 kg
- Tilavuus: 0.811 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 28.478 mm
- Korkeus: 28.478 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Avojohto
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 70 mm² mm²
- Johdineriste: Polyolefiini
- Johdintunniste: Muu
- Nimellisjännite U: 20 kV kV
- Johdinmateriaali: Muu
- Ulkovaipan materiaali: Ei ole
- Nimellisjännite U0: 12 kV kV
- Johtimien määrä: 1
- Kannatinelementti: Ei ole
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 15 mm mm
- Paino: 270 kg/km kg/km
- Johtimen pinta: Paljas
- Johtimen eristyksen spesifikaatio: Muu
Kirjoita arvostelu