Ovikellopainike Melody - 53600 RF 200m 433MHz VAL
Ovikellopainike IP55 -20/+50 astC 200m 433MHz valkoinen merkintäikkunalla Melody ovikelloille, 1xCR2032 paristolla
Sähkönumero:
7036046
GTIN:
3542220536008
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Langaton paristokäyttöinen ovikellopainike käytettäväksi lisäpainikkeeksi melody-ovikellopakkausten ja erikseen tilattavien melody-kumistimien kanssa. Painike voidaan yhdistää kaikkien kantaman sisällä olevien melody-vastaanottomien kanssa, mikäli vastaanottimia ei ole jo opetettu yhteen kuudentoista muun lähettimen kanssa. Painike on varustettu liitynnällä ulkoiselle ohjauspainikkeelle langattoman lähetyksen aktivoimiseksi ja kaapeloidun ovikelloasennuksen laajennukseen langattomasti.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Ovikellopainike Melody
- Tuotenimi: 53600 RF 200m 433MHz VAL
- Yleisnimi: Ovikellopainike
- Tuotesarja: Melody
- Tavaramerkki: HAGER
- GTIN: 3542220536008
- Toimittajan tuotekoodi: 53600
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 48
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.08 kg
- Tilavuus: 0.269 L
- Pituus: 68 mm
- Leveys: 88 mm
- Korkeus: 45 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Radiolähetin
- Virtalähde: Paristo
- Kantama: 200 m m
- Pinta-asennettava radiolähetin: Kyllä
- Näppäimistön suojakuori: Ei
- Radiotaajuus: 433 MHz MHz
- Kotelointiluokka (IP): IP55
Kirjoita arvostelu