Ovikello Melody - 53620 pain+vast.ot.200m

Ovikellopakkaus sisältää ovikellopainikkeen 53600 ja ovikellovastaanottimen 53610, 3 melodiaa, paristosyöttö 3xLR14 ja 1xCR2032
Sähkönumero: 7036053
GTIN: 3542220536206
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Langaton melody-ovikellopakkaus paristokäyttöisellä ovikellopainikkeella 53600 ja kumistimella 53610. Kumistimessa on valittavissa 3 eri soittoääntä. Soittoäänen äänenvoimakkuus on säädettävissä kumistimen valintakytkimellä. Painike ja kumistin kiinnitetään ruuveilla seinäpintaan. Kumistin voidaan asettaa myös pöydälle mukana tulevan jalustan avulla. Asennus on laajennettavissa monipuolisesti melody-sarjan erillisillä lähetin- ja kumistintuotteilla. Yhteen kumistimeen voidaan opettaa 16 erillistä radiopainiketta tai ovitunnistinta. Yksittäinen lähetin voidaan opettaa toimimaan vapaasti useamman eri kumistimen kanssa.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Ovikello Melody
  • Tuotenimi: 53620 pain+vast.ot.200m
  • Yleisnimi: Ovikello
  • Tuotesarja: Melody
  • Tavaramerkki: HAGER
  • GTIN: 3542220536206
  • Toimittajan tuotekoodi: 53620

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 24
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.54 kg
  • Tilavuus: 1.395 L
  • Pituus: 172 mm
  • Leveys: 159 mm
  • Korkeus: 51 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Soittokello
  • Asennustapa: Pinta-asennus
  • Langaton: Kyllä
  • Rungon väri: Valkoinen
  • Virran tyyppi: DC
  • Äänenvoimakkuus: 85 dB dB
  • Kantama: 200 m m
  • Kotelon/suojuksen materiaali: Muovi
  • Kotelointiluokka (IP): IP20
  • Sisäinen paristo: Kyllä
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Ovikello Melody - 53620 pain+vast.ot.200m
Arvostele