Ovi - OVI-M65P-54-OD

Mistral IP65, läpikuultamaton ovi, 54 moduulia
Sähkönumero: 3405649
GTIN: 8000126103335
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
MISTRAL

MISTRAL-sarjan moduulikotelot voidaan vapaasti ja joustavasti asentaa lähes mihin tahansa sähkönjakelujärjestelmään teollisuus-, liike- tai asuinrakennuksiin. Nämä innovatiiviset korkealaatuiset kotelot ovat suunniteltu monipuoliseen, tehokkaaseen ja turvalliseen asennukseen. Ne ovat pelkistetyn tyylikkäitä. Voit asentaa MISTRAL -moduulikoteloita paikkaan kuin paikkaan ja ne näyttävät aina hyvältä! 

Edut

  • Ovet avautuvat 180° mahdollistaen täyden pääsyn sisätilaan.
  • Kotelot ovat täysin symmetrisiä, voit valita oven aukeamaan joko oikealta tai vasemmalta.
  • Huomaamattomat kaapeliläpiviennit sekä kotelon ylä- että alapäädyissä. Käyttämättömät aihiot jäävät kotelon ulkopuolelta huomaamattomiksi säilyttäen moduulikotelon tyylikkään ulkoasun.
  • Kotelon rungossa on paikat nippusiteiden ankkuroimista varten.

 Ominaisuudet

  • Lämmönsietokyky BPT 70°C
  • IP41-suojausluokka
  • Korkea mekaaninen kestävyys IK08
  • Saatavana jousiliitännäiset terminaalit
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Ovi
  • Tuotenimi: OVI-M65P-54-OD
  • Yleisnimi: Ovi
  • Tuotesarja: Mistral
  • Tavaramerkki: ABB
  • GTIN: 8000126103335
  • Toimittajan tuotekoodi: OVI-M65P-54-OD

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.93 kg
  • Tilavuus: 57.297 L
  • Pituus: 438 mm
  • Leveys: 292 mm
  • Korkeus: 448 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 20 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Peitelista keskuksiin
  • Leveys: 330 mm mm
  • Korkeus: 530 mm mm
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Ovi - OVI-M65P-54-OD
Arvostele