Ovi, ESSV3x5.36-IT - ESL545.1100
Varaosaovi ESSV3x5.36-IT keskuksiin
Sähkönumero:
3300320
GTIN:
6418677674426
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Varaosaovi ESSV3x5.xx-ITx, ESNV3x5.xx-ITx ja ESNV345.36-RJ -keskuksiin. Toimitetaan peltivalmiina saranoilla ja salvalla KY2.15W.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Ovi, ESSV3x5.36-IT
- Tuotenimi: ESL545.1100
- Yleisnimi: Ovi
- Tuotesarja: Waltteri
- Tavaramerkki: ENSTO SMART BUILDINGS
- GTIN: 6418677674426
- Toimittajan tuotekoodi: ESL545.1100
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1 kg
- Tilavuus: 18.648 L
- Pituus: 1120 mm
- Leveys: 555 mm
- Korkeus: 30 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 11 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Keskuksen tarvikkeet/varaosat
- Tarvikkeen/varaosan tyyppi: Ovi
- Varaosa: Ei
Kirjoita arvostelu