Ovi 550x1350 - OVI-IP20C
IP20 keskuksen ovi, keskuksen mitat 550x1350, oven mitat 499x1236, sisältää saranaparin ja kolikkolukon. Värisävy RAL9016.
Sähkönumero:
3310119
GTIN:
6410033101195
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
IP20 keskuksen ovi, keskuksen mitat 550x1350, oven mitat 499x1236, sisältää saranaparin ja kolikkolukon. Värisävy RAL9016._x000D_ _x000D_ Soveltuu seuraaviin keskuksiin:_x000D_ 33 101 04, RY5E51JS_x000D_ 33 101 05, COMBI5E33JS27_x000D_ 33 101 06, COMBI5E39JS27_x000D_ 33 101 07, COMBI5E45JS27_x000D_ 33 101 14, YM5T39JS_x000D_ 33 101 15, YM5T45JS_x000D_ 33 101 27, KNX-KOTELO1350_x000D_
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Ovi 550x1350
- Tuotenimi: OVI-IP20C
- Yleisnimi: Ovi
- Tuotesarja: Näpsä Smart
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 6410033101195
- Toimittajan tuotekoodi: OVI-IP20-550X1350
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 6.41 kg
- Tilavuus: 21.497 L
- Pituus: 1405 mm
- Leveys: 510 mm
- Korkeus: 30 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Ovi/ohjauspaneeli (kotelo/kaappi)
- Väri: Valkoinen
- Leveys: 550 mm mm
- Malli / Tyyppi: Suojaovi
- Korkeus: 1350 mm mm
- Syvyys: 20 mm mm
- Materiaali: Teräs
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Pintamateriaali: Pinnoitettu jauhemaalauksella
- Ikkunallinen ovi: Ei
- Ovi kytkimen vääntimellä: Ei
Kirjoita arvostelu