Otsa-/kypärävalaisin LED - Wilma X7 3600lm otsavalaisin

Paloajat: 3600 lm 1:45h / 2700 lm 2h / 2300 lm 2:30h / 1800 lm 3:20h / 1350lm 4:45h / 1000lm 6:45h / 750lm 9:30h / 450lm 15h / 225lm 31h ja 45lm 150h. Valonkantama: 285 m (max.). Käyttölämpötila: -25C-+70C. Paino: 445 g. Vesitiiviys: IP68 (2m).
Sähkönumero: 8772315
GTIN: 4260262597250
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Otsavalaisin, jonka hyvin tuuletetussa ja kestävässä alumiinikotelossa on 4 LEDiä antaen jopa 3600 lumenin valovirran. Kymmenellä säädettävällä valovoimakkuudella saa sopivan määrän valoa ja miellyttävän valokeilan kaikenlaiseen tekemiseen. Erittän tukeva HD-otsapanta. jonka ansiosta valaisin pysyy päässä esimerkiksi suunnistaessa.
120cm jatkokaapelin avulla akun painon saa näppärästi pois päästä, esimerkiksi vyölle. Akkukaapeli on testattu -40- +80 asteen lämpötiloissa.
Asetuksia voi muuttaa mieleisekseen myös Lupine Light Control-kännykkäsovelluksella. Bluetooh-kaukosäätimen saa ostettua erikseen.

Tekniset tiedot:
Maksimi valovirta: 3600 lm
Teho: 28W
Akkukapasiteetit: 6,9Ah (48Wh)

Paloajat:
3600 lm 1:45h
2700 lm 2h
2300 lm 2:30h
1800 lm 3:20h
1350lm 4:45h
1000lm 6:45h
750lm 9:30h
450lm 15h
225lm 31h
45lm 150h
Valonkantama: 285 m (max.)
Valaistusvoimakkuus: 200 lux
Materiaali: alumiini
Paino: 445 g
Vesitiiviys: IP68 (2m). Ei ole tarkoitettu vedenalaiseen käyttöön.
Iskunkestävyys: Pudotuskorkeus 2m
Käyttölämpötila: -25C-+70C


Pakkauksen sisältö:
Wilma R-valaisin
6,9 Ah akku
HD-otsapanta
120cm jatkokaapeli
Wiesel-laturi
Säilytyspussi. Pouch M
Käyttö/asennusohje

Lisävarusteet:
Wilma Kypäräkiinnike. Tuotenumero i1023.
GoPro kiinnike. Tuotenumero i1070.
Bluetooth kaukosäädin. Tuotenumero i1090.
Pikakiinnike 25,4mm ohjaustankoon. Tuotenumero i1025.
Pikakiinnike 31,8mm ohjaustankoon. Tuotenumero i1031.
Pikakiinnike 35mm ohjaustankoon. Tuotenumero i1035.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Otsa-/kypärävalaisin LED
  • Tuotenimi: Wilma X7 3600lm otsavalaisin
  • Tavaramerkki: LUPINE
  • GTIN: 4260262597250
  • Toimittajan tuotekoodi: I1550-004

Tuotepakkaus

  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.965 kg
  • Tilavuus: 4.858 L
  • Pituus: 229 mm
  • Leveys: 204 mm
  • Korkeus: 104 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 4 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Käsivalaisin
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Otsa-/kypärävalaisin LED - Wilma X7 3600lm otsavalaisin
Arvostele