Otsa-/kypärävalaisin LED - Coast XPH34R 2075lm
COAST XPH34R LED on USB-C ladattava monitoimi otsavalaisin (2075 lumenia). Otsavalaisimessa on patentointu Pure Beam Focusing Optic – valaisu-ja linssioptiikka. Kiertämällä valaisinta voit kohdistaa leveän (flood) valokeilan tarvittaessa (Spot) tarkennukseen. Valaisimessa on neljä valotilatehoa: keski,kirkas,matala ja tarvittaessa mega-kirkas TURBO-tila (2100 ANSI LUMENS). Voit irrottaa valaisimen helposti otsapannasta ja käyttää sitä täysvarusteltuna käsivalaisimena. Valaisimen alumiinirunko on pölytiivis ja säänkestävä IP54-luokituksella. Valaisimen peräosassa on magneetti, jonka avulla valaisin voidaan asettaa kiinni metallipintoihin. Valaisimen virtalähteenä toimii mukana toimitettava erittäin suorituskykyinen COAST ZITHION X™ ladattava 4000mah akku ja valaisin toimii myös CR 123 Lithium tai 3 X AAA Alkaline paristoilla (hankittava erikseen). Voit ladata ZITHION X™ akun irrallisena erikseen tai integroidun ProTek ™ -latausportin kautta valaisimesta suoraan USB-C latauskaapelilla. Akussa on akunvarauksen ilmoitin.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Otsa-/kypärävalaisin LED
- Tuotenimi: Coast XPH34R 2075lm
- Tavaramerkki: COAST
- Toimittajan tuotekoodi: 100033543
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.38 kg
- Tilavuus: 2.801 L
- Pituus: 251 mm
- Leveys: 155 mm
- Korkeus: 72 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Käsivalaisin