Otsa-/kypärävalaisin LED - Coast XPH25R 400lm
COAST XPH25R LED on Micro USB-ladattava monitoimi otsa-ja käsivalaisin. Valaisimessa on patentointu Pure Beam Focusing Optic – valaisu-ja linssioptiikka. Kiertämällä valaisinta voit kohdistaa leveän (flood) valokeilan tarvittaessa (Spot) tarkennukseen. Valaisimessa on kolme valotilatehoa: keski, kirkas, matala. Voit irroittaa täysvarustellun valaisimen helposti otsapannasta ja käyttää sitä käsivalaisimena. Valaisimen alumiinirunko on pölytiivis ja säänkestävä IP54-luokituksella. Valaisimen peräosassa on magneetti, jonka avulla valaisin voidaan asettaa kiinni metallipintoihin. Valaisimen virtalähteenä toimii mukana toimitettava erittäin suorituskykyinen COAST ZITHION X™ ladattava akku ja valaisin toimii myös 1 x CR 123 Lithium paristoilla (hankittava erikseen). Voit ladata ZITHION X™ akun irrallisena tai valaisimessa kiinni ollessaan latausportin kautta.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Otsa-/kypärävalaisin LED
- Tuotenimi: Coast XPH25R 400lm
- Tavaramerkki: COAST
- Toimittajan tuotekoodi: 100032873
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.215 kg
- Tilavuus: 2.027 L
- Pituus: 227 mm
- Leveys: 144 mm
- Korkeus: 62 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Käsivalaisin