OTL-liitin kosketussuoja - OD02-0548, 95mm2
Kosketussuoja OTL 95mm2 (1x ja 2x mallit), IP20
Sähkönumero:
1912077
GTIN:
6410019120776
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
OTL kosketussuojat
PA66 V0 - muovista valmistettu kosketussuoja OTL 1000 V -yleisliittimille.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: OTL-liitin kosketussuoja
- Tuotenimi: OD02-0548, 95mm2
- Yleisnimi: Liitintarvike
- Tuotesarja: OTL-liitin
- Tavaramerkki: OUNEVA
- GTIN: 6410019120776
- Toimittajan tuotekoodi: OD02-0548
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.002 kg
- Tilavuus: 0.016 L
- Pituus: 45 mm
- Leveys: 18 mm
- Korkeus: 20 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Liitintarvike riviliittimille
- Tarvikkeen/varaosan tyyppi: Kansi
Kirjoita arvostelu