OTL-liitin 1xAl/Cu,6-95mm2 - VC05-0050 yleisliitin sin
OTL-yleisliitin sininen 6-95mm2 1xAl/Cu
Sähkönumero:
1914113
GTIN:
6410019141139
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
OTL-yleisliitin
OTL-yleisliittimet ovat tarkoitettu alumiini- ja kuparikaapeleiden liittämiseen ja haaroittamiseen. Liitinrunko on tinapinnoitettua alumiinia. Kotelointi on valmistettu UL94 V0 -luokan polyamidista.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: OTL-liitin 1xAl/Cu,6-95mm2
- Tuotenimi: VC05-0050 yleisliitin sin
- Yleisnimi: Riviliitin
- Tuotesarja: OTL
- Tavaramerkki: OUNEVA
- GTIN: 6410019141139
- Toimittajan tuotekoodi: VC05-0050
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.07 kg
- Tilavuus: 0.101 L
- Pituus: 81 mm
- Leveys: 24 mm
- Korkeus: 52 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Läpikytkentäriviliitin
- Asennustapa: DIN-kisko 35 mm
- Väri: Sininen
- Nimellisjännite: 1000 V V
- Käyttölämpötila-alue: 80...80 °C °C
- Materiaalin paloluokitus UL94: V0
- Kaapeliliitännän tyyppi 1: Ruuviliitäntä
- Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä: 6...70 mm² mm²
- Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä: 6...70 mm² mm²
- Liitettävä johdin, monisäikeinen: 6...95 mm² mm²
- Rungon eristysmateriaali: kestomuovi
- Mitoitusvirta In: 245 A A
Kirjoita arvostelu