Opasvalaisin - M-E6.2/24V/A/ENO-LED
Sähkönumero:
4205922
GTIN:
6410042059227
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Opasvalaisin
- Tuotenimi: M-E6.2/24V/A/ENO-LED
- Yleisnimi: Opaste
- Tavaramerkki: M-LITE
- GTIN: 6410042059227
- Toimittajan tuotekoodi: 4205922
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.3 kg
- Tilavuus: 5.94 L
- Pituus: 300 mm
- Leveys: 180 mm
- Korkeus: 110 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kulkutievalaisin
- Leveys: 255 mm mm
- Rungon väri: Valkoinen
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Suojuksen materiaali: Läpinäkyvä muovi
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Pinta-asennus: Kyllä
Kirjoita arvostelu