Opastevalaisin Opas 90 - TWT9053WM 230VAC 25M O/V/A
OPAS 90 230VAC LED-OPASTEVAL 3H AKKU LUMI TEST 25M OPASTESETTI ISO7010 YKSPAKK
Sähkönumero:
4281249
GTIN:
6438045014302
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Opas 90 on opastevalaisin, jossa huipputeknologia yhdistyy moderniin valaisinmuotoiluun. Laadukkaan elektroniikka-, optiikka- ja mekaniikkasuunnittelun ansiosta valaisimessa on tasaisesti valaistut opastekuviot ja pieni virrankulutus. Opastelevyjen vaihtaminen on helppoa – opaste vain pujotetaan paikoilleen. Opas 90 -opastevalaisin on helposti asennettavissa kattoon tai seinään. Sitä voidaan käyttää yksi- tai kaksipuoleisena sekä uppo- että pinta-asennuksessa. Opas 90 on erityisen helppo ja nopea asentaa erillisellä asennusosalla, johon kytketään myös sähkönsyöttö.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Opastevalaisin Opas 90
- Tuotenimi: TWT9053WM 230VAC 25M O/V/A
- Yleisnimi: Opastevalaisin
- Tuotesarja: Opas 90
- Tavaramerkki: TEKNOWARE
- GTIN: 6438045014302
- Toimittajan tuotekoodi: Y9053WM120
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.78 kg
- Tilavuus: 3.234 L
- Pituus: 280 mm
- Leveys: 210 mm
- Korkeus: 55 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Turva-/opastevalaisin
- Asennustapa: Pinta-asennus/uppoasennus
- Suojausluokka: II
- Leveys: 202 mm mm
- Johtimen poikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
- Rungon väri: Valkoinen
- Jännitetyyppi: AC
- Virransyöttöjärjestelmä: Ulkoinen (laitekohtainen akku)
- Upotusleveys: 53 mm mm
- Merkintätyyppi: Tarra
- Opasteen tyyppi: Yksipuolinen/Kaksipuolinen
- Napojen lukumäärä: 3
- Pituus: 268 mm mm
- Korkeus/syvyys: 40 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Muovi
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Kytkentätapa: Normaali kytkentä/turvasyöttökytkentä
- Upotuspituus: 275 mm mm
- Suojuksen materiaali: Läpinäkyvä muovi
- Akkutyyppi: NiMH
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP44
- Sisältää lampun: Kyllä
- Paloluokka "D": Kyllä
- Etäkytkimellä: Ei
- Valvontalaite: Automaattinen itsetestaus
- Havaintoetäisyys: 25 m m
- Sisältää piktogrammin: Kyllä
- Nimellinen toiminta-aika: 3...3 h h
Kirjoita arvostelu