Opastevalaisin - Iron LUX
Iron LUX opastevalaisin 1h LIFePO4-akulla. havaintoetäisyys 26m. IP44. 10 vuoden takuu
Sähkönumero:
4226269
GTIN:
5205327030647
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
IRON LUX
Kestävä opastevalaisin 10 vuoden akulla.
Iron LUX on jatkuvatoiminen opastevalaisin, joka on varustettu LIFePO4-akulla ja energiatehokkaalla LED-valonlähteellä. Valaisimen havaintoetäisyys on 26 metriä ja se voidaan asentaa 1- tai 2-puolisella opastuksella. Alhaiset valaisimen käyttö- ja ylläpitokulut sekä 10 vuoden takuu.: Iron LUX voidaan asentaa sisätiloihin seinään tai kattoon. Käyttölämpötila +5°C ... +40°C. Valaisin on läpikytkettävä ja helppo asentaa liitäntäpistokkeen ja pikakiinnityksen ansiosta. Valaisimen lippu- ja ripustusasennustarvikkeet ovat saatavilla erikseen. Täydellinen opastesarja sisältyy toimitukseen.
- 10 vuoden takuu
- havaintoetäisyys 26 metriä
- IP44
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Opastevalaisin
- Tuotenimi: Iron LUX
- Yleisnimi: Opastevalaisin
- Tavaramerkki: KAMIC
- GTIN: 5205327030647
- Toimittajan tuotekoodi: 7341712
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.12 kg
- Tilavuus: 4.859 L
- Pituus: 325 mm
- Leveys: 230 mm
- Korkeus: 65 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Opastusvalaisin
- Asennustapa: Pinta-asennus/uppoasennus
- Suojausluokka: II
- Leveys: 210 mm mm
- Jännitetyyppi: AC
- Merkintätyyppi: Lisälehti/levy
- Opasteen tyyppi: Yksipuolinen/Kaksipuolinen
- Pituus: 280 mm mm
- Korkeus/syvyys: 49 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Muovi
- Valonlähteen tyyppi: LED, vaihdettava
- Iskunkestävyysluokka: IK09
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP44
- Sisältää lampun: Kyllä
- Värilämpötila-alue: 5700...5700 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 70 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
Kirjoita arvostelu