Opaste turvavalaisintarvike - PBV10302E OPASTE. ALAS
PBV10302E-opaste, nuoli alas, Opas 10 (TWT850, TWS85) -valaisimille
Sähkönumero:
4281211
GTIN:
6438045010717
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
2-puoleinen, valolevyllinen opaste, nuoli alas, Opas 10 (TW850, TWS85) -opastevalaisimille, 30 m havaintoetäisyydelle.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Opaste turvavalaisintarvike
- Tuotenimi: PBV10302E OPASTE. ALAS
- Yleisnimi: Opaste
- Tuotesarja: turvavalaisintarvike
- Tavaramerkki: TEKNOWARE
- GTIN: 6438045010717
- Toimittajan tuotekoodi: PBV10302E
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.53 kg
- Tilavuus: 0.468 L
- Pituus: 260 mm
- Leveys: 10 mm
- Korkeus: 180 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 22 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Opaste
- Leveys: 180 mm mm
- Malli / Tyyppi: Akryylilevy
- Materiaalin paksuus: 10 mm mm
- Kaksipuoleinen: Kyllä
- Opaste: Poistumistie
- Pituus: 260 mm mm
- Suunta: alaspäin
- Havaintoetäisyys: 30 m m
Kirjoita arvostelu