Olakepylväs - H4/108

Sähkönumero: 4680157
GTIN: 6410046801570
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Olakepylväs
  • Tuotenimi: H4/108
  • Yleisnimi: Olakepylväs
  • Tavaramerkki: TEHOMET
  • GTIN: 6410046801570

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 10
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 27 kg
  • Tilavuus: 52.488 L
  • Pituus: 4500 mm
  • Leveys: 108 mm
  • Korkeus: 108 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 21 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Valaisinpylväs
  • Malli / Tyyppi: Muu
  • Latvan halkaisija: 60 mm mm
  • Materiaali: Teräs
  • Olakepylväs: Kyllä
  • Alaosan halkaisija: 108 mm mm
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Olakepylväs - H4/108
Arvostele