OL-yleisliitin Al/Cu - VC01-0017 OL 95-185mm D=11mm
Al/Cu-yleisliitin 95-185mm2 D=11mm
Sähkönumero:
1914194
GTIN:
6410019141948
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
OL-yleisliitin
OL-yleisliittimet ovat tarkoitettu alumiini- ja kuparikaapeleiden liittämiseen. Liittimen kehys on ruostumatonta terästä ja liitinkisko/painin on tinapinnoitettua kuparia. Liitin voidaan asentaa ilman erikoistyökaluja.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: OL-yleisliitin Al/Cu
- Tuotenimi: VC01-0017 OL 95-185mm D=11mm
- Yleisnimi: Kojeliitin
- Tuotesarja: OL
- Tavaramerkki: OUNEVA
- GTIN: 6410019141948
- Toimittajan tuotekoodi: VC01-0017
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 15
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.14 kg
- Tilavuus: 0.06 L
- Pituus: 60 mm
- Leveys: 25 mm
- Korkeus: 40 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Läpikytkentäriviliitin
- Asennustapa: Muu
- Väri: Muu
- Käyttölämpötila-alue: 80...80 °C °C
- Kaapeliliitännän tyyppi 1: Ruuviliitäntä
- Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä: 95...185 mm² mm²
- Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä: 95...185 mm² mm²
- Liitettävä johdin, monisäikeinen: 95...185 mm² mm²
- Rungon eristysmateriaali: Ei ole
- Mitoitusvirta In: 400 A A
Kirjoita arvostelu