Ohjuripaneeli - Ohjainpaneeli 19" 1U musta
Ohjainpaneeli 19" 1U musta
Sähkönumero:
7249023
GTIN:
6410072490236
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Ohjainpaneeli 19" 1U musta
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Ohjuripaneeli
- Tuotenimi: Ohjainpaneeli 19" 1U musta
- Tavaramerkki: APS
- GTIN: 6410072490236
- Toimittajan tuotekoodi: OHJPAN
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.415 kg
- Tilavuus: 2.051 L
- Pituus: 498 mm
- Leveys: 71 mm
- Korkeus: 58 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Etupaneeli (kotelo/kaappi)
- Leveys: 48.2 mm mm
- Korkeus: 44.4 mm mm
- Soveltuu koteloleveydelle: 450 mm mm
- Materiaali: Teräs
- Laiterivien määrä: 1
- Pintamateriaali: Pinnoitettu jauhemaalauksella
Kirjoita arvostelu