Ohjausyksikkö 0-10V 3-kan.KNX - MTN646991 Lähtöyksikkö
KNX-toimilaite 1-10V säädettäville valaistuksen toimilaitteille, 3 kanavaa AC230V 3600W max 200uF. DIN 4 mod.
Sähkönumero:
2820113
GTIN:
3606485100036
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
• Valonsäätimet universal soveltuvat hehkulampuille, 230 V halogeenilampuille sekä pienjännitehalogeenilamppujen elektronisille- tai rautasydänmuuntajille. Automaattinen kuormatyypin tunnistus. Elektroninen oikosulkuja ylikuormitussuojaus. Käsiohjausmahdollisuus.
• Valonsäätimet 0-10 V liitäntälaitteille (mm. loisteputket, LED-valaisimet). 0-10 V tai 1-10V säätöpiiri 100mA, rele 16 A (cos phi=0,6). Käsiohjausmahdollisuus.
• DALI gateway liitäntärajapinta ja DALI master enintään 64 valaisimelle 16 ryhmässä. DALI-valaisimien käyttöönotto etulevyn painikkeilla tai PC-tietokoneella.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Ohjausyksikkö 0-10V 3-kan.KNX
- Tuotenimi: MTN646991 Lähtöyksikkö
- Yleisnimi: Lähtöyksikkö
- Tuotesarja: KNX
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 3606485100036
- Toimittajan tuotekoodi: MTN646991
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.347 kg
- Tilavuus: 0.433 L
- Pituus: 94 mm
- Leveys: 72 mm
- Korkeus: 64 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valaistuksen ohjaustoimilaite väyläjärjestelmään
- Asennustapa: DIN-kiskosovitin
- Lähtöjen lukumäärä: 3
- Enimmäiskytkentävirta (resistiiviseen kuormaan): 16 A A
- Väyläjärjestelmä KNX: Kyllä
- Väyläjärjestelmä radiotaajuus: Ei
- Väyläjärjestelmä Powernet: Ei
- Enimmäiskytkentäteho: 3600 W W
- Sisältää väyläliitynnän: Kyllä
- Enimmäisohjausvirta: 100 mA mA
- Leveys (moduulipaikkojen määrä): 4
- Muut väyläjärjestelmät: Ei ole
- Valotunnistimen sisääntulojen lukumäärä: 0
- Väyläjärjestelmä LON: Ei
- Ala-aseman sisääntulo: Ei
- Paikallis-/käsiohjattu: Kyllä
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- LED-indikoinnilla: Ei
- 1-10 V -liityntä: Kyllä
- Väyläjärjestelmä KNX radio: Ei
- Kaksisuuntainen radiotaajuus: Ei
Kirjoita arvostelu