Ohjausyksi Nobö Energy Control - NCU 1R

Sähkönumero: 8130930
GTIN: 7030690044025
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
NCU 1R

NCU 1R Elektroninen perustermostaatti.
Termostaatin selkeä näyttö ja sijainti lämmittimen päällä
helpottavat sen käyttöä. Mukavuuslämpötila asetetaan termostaatissa. Säästölämpötila asetetaan tarvittaessa Nobö Energy Control-ohjausjärjestelmässä.

Arvio:
60% of 100
3 1 Arvostelu
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Ohjausyksi Nobö Energy Control
  • Tuotenimi: NCU 1R
  • Yleisnimi: Ohjausyksikkö
  • Tuotesarja: Nobö Energy Control
  • Tavaramerkki: NOBÖ
  • GTIN: 7030690044025
  • Toimittajan tuotekoodi: 80310005

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 10
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.08 kg
  • Tilavuus: 0.426 L
  • Pituus: 150 mm
  • Leveys: 52 mm
  • Korkeus: 50 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 10 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Kauko-säädin
  • Leveys: 148 mm mm
  • Korkeus: 48 mm mm
  • Syvyys: 42 mm mm
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Ohjausyksi Nobö Energy Control - NCU 1R
Arvostele