Ohjaustarvike - SL 20W / 24V Dim
LED liitäntälaite 20W, vaihehimmennys, suojausluokka II, liitosjohto 3 metriä, valkoinen
Sähkönumero:
4130669
GTIN:
7021988200742
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
20W Liitäntälaite Slimline valaisimille
SlimLine Pro on kattava LED-järjestelmä, jonka litteä ja minimalistinen muotoilu sopii käytettäväksi kaappien alaosassa ja keittiön pöydän yllä. SlimLine on saatavilla eri pituuksilla, kytkentämahdollisuuksilla ja lisävarusteilla, joten se sopii moniin erilaisiin tarpeisiin. Valmistettu alumiinista, kotelo polykarbonaattia. SlimLinessa on joko impulssi- tai vaihehimmennys ohjainvalinnasta riippuen. Päätyosat toimitetaan jokaisen moduulin mukana. Liitäntälaite sisältää 3 metriä pitkän liitäntäjohdon.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Ohjaustarvike
- Tuotenimi: SL 20W / 24V Dim
- Yleisnimi: Ohjaustarvike
- Tuotesarja: SlimLine Pro
- Tavaramerkki: SG ARMATUREN
- GTIN: 7021988200742
- Toimittajan tuotekoodi: 820074
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.37 kg
- Tilavuus: 1.077 L
- Pituus: 263 mm
- Leveys: 105 mm
- Korkeus: 39 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 11 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: LED-liitäntälaite
- Suojausluokka: II
- Leveys: 70 mm mm
- Malli / Tyyppi: Staattinen
- Korkeus: 28 mm mm
- Runko: Muovikotelo
- Halkaisija: 0 mm mm
- Pituus: 250 mm mm
- Soveltuu ulkokäyttöön: Ei
- Lähtöjännite: 24...24 V V
- Lähtöteho: 3...20 W W
- Kotelointiluokka (IP): Muu
- Lähtövirta: 125...850 mA mA
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys GPRS: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys toimittajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Kyllä
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Ei
- Himmennys DSI: Ei
- Soveltuu vakiovirralle: Ei
- Soveltuu vakiojännitteelle: Kyllä
- Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli): Ei
Kirjoita arvostelu