Ohjauspaneeli LPC12 IP21 pot. - VLT Micro Drive FC51
VLT ohjauspaneeli LCP 12 potentiometrillä (IP 21) (1.)
Sähkönumero:
3884392
GTIN:
6410038843922
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Ohjauspaneeli LPC12 IP21 pot.
- Tuotenimi: VLT Micro Drive FC51
- Yleisnimi: Ohjauspaneeli
- Tuotesarja: VLT Micro Drive FC51
- Tavaramerkki: DANFOSS
- GTIN: 6410038843922
- Toimittajan tuotekoodi: 132B0101
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1 kg
- Tilavuus: 1 L
- Pituus: 100 mm
- Leveys: 100 mm
- Korkeus: 100 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 15 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Taajuusohjaimen tarvikkeet/varaosat
Kirjoita arvostelu