Ohjauskytkin,2s+2a,16A - E218-16-22
OHJAUSKYTKIN, 2 Sulkeutuvaa + 2 Avautuvaa, 16A
Sähkönumero:
3602423
GTIN:
7612270938780
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
E210 Sarjan ohjauskytkimet, painikkeet ja merkkivalot
- E210-sarjaan kuuluvat tuotteet ovat nykyaikaisia ja innovatiivisia DIN-kiskoon asennettavia moduulikojeita.
- Moduulikojeet säästävät ohjauskeskuksen tilaa, koska nyt niiden leveys on pieneimillään vain 9 mm.
- Ne ovat laadukkaita ja helposti käsiteltäviä, ja niissä on pitkäikäiset huoltovapaat LED-merkkivalot jotka ovat kirkkaita ja niitä on saatavana viittä eri väriä.
- Sarja on täysin yhteensopivia kaikkien ABB System pro M compact® järjestelmän tuotteiden kanssa.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Ohjauskytkin,2s+2a,16A
- Tuotenimi: E218-16-22
- Yleisnimi: Ohjauskytkin
- Tuotesarja: E210
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 7612270938780
- Toimittajan tuotekoodi: E218-16-22
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.08 kg
- Tilavuus: 0.115 L
- Pituus: 85 mm
- Leveys: 75 mm
- Korkeus: 18 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Pääkytkin
- Jännitetyyppi: AC
- Kytkentätoiminto: Muu
- Merkinantolampulla: Ei
- Upotussyvyys: 68 mm mm
- Nimellisvirta: 16 A A
- Nimellisjännite: 250 V V
- Napojen lukumäärä: 4
- Oikosulkukatkaisukyky (Icw): 3 kA kA
- Leveys (moduulipaikkojen määrä): 1
- Merkkiväri: Harmaa
- Sallittu minimijännite: 250 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Avautuvien koskettimien lukumäärä: 2
- Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä: 2
- Vaihtokoskettimien lukumäärä: 0
Kirjoita arvostelu