Ohjauskaapeli - YSLY-JZ 7x0,75 R100

Sähkönumero: 0465207
Tuotteen minimi tilauserä on 100 M
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Ohjauskaapeli
  • Tuotenimi: YSLY-JZ 7x0,75 R100
  • Yleisnimi: Ohjauskaapeli
  • Tavaramerkki: GAMAKABEL
  • Toimittajan tuotekoodi: YSLY-JZ 7X0.75

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 100
  • Peruserä: 100
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.093 kg
  • Tilavuus: 0.1 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 10 mm
  • Korkeus: 10 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Energiakaapeli < 1 kV, liikkuva asennus
  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 0.75 mm² mm²
  • Johdineriste: PVC
  • Johdintunniste: Numerot
  • Palonkestävyys: IEC/EN 60332-1-2 mukainen
  • Nimellisjännite U: 500 V V
  • Ulkovaipan väri: Harmaa
  • Yhteinen suoja: Ei ole
  • Ulkovaipan materiaali: PVC
  • Johdinluokka: Luokka 5 = hienolankainen
  • Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -15...70 °C °C
  • Käyttölämpötila kiinteä: -40...80 °C °C
  • Nimellisjännite U0: 300 V V
  • Johtimien määrä: 7
  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 7.2 mm mm
  • Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Ei
  • Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Ei
  • Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Kyllä
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Ohjauskaapeli - YSLY-JZ 7x0,75 R100
Arvostele