Ohjauskaapeli - YSLY-JZ 5x0,75 R100
Ohjauskaapeli PVC, YSLY-JZ 5x0,75 Harmaa Eca 300/500V Nippu 100m
Sähkönumero:
0465206
Tuotteen minimi tilauserä on 100 M
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Ohjauskaapeli
- Tuotenimi: YSLY-JZ 5x0,75 R100
- Yleisnimi: Ohjauskaapeli
- Tavaramerkki: GAMAKABEL
- Toimittajan tuotekoodi: YSLY-JZ 5X0.75
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 100
- Yksikkö: M
- Paino: 0.09 kg
- Tilavuus: 0.036 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 6 mm
- Korkeus: 6 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 5 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Energiakaapeli < 1 kV, liikkuva asennus
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 0.75 mm² mm²
- Johdineriste: PVC
- Johdintunniste: Numerot
- Nimellisjännite U: 500 V V
- Ulkovaipan väri: Harmaa
- Yhteinen suoja: Ei ole
- Ulkovaipan materiaali: PVC
- Johdinluokka: Luokka 5 = hienolankainen
- Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -15...70 °C °C
- Käyttölämpötila kiinteä: -40...80 °C °C
- Nimellisjännite U0: 300 V V
- Johtimien määrä: 5
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 6.7 mm mm
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Kyllä
- Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Ei
Kirjoita arvostelu