Ohjauskaapeli - YSLY-JZ 3x1,5 R100
Sähkönumero:
0465215
Tuotteen minimi tilauserä on 100 M
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Ohjauskaapeli
- Tuotenimi: YSLY-JZ 3x1,5 R100
- Yleisnimi: Ohjauskaapeli
- Tavaramerkki: GAMAKABEL
- Toimittajan tuotekoodi: YSLY-JZ 3X1.5
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 100
- Yksikkö: M
- Paino: 0.084 kg
- Tilavuus: 0.025 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 5 mm
- Korkeus: 5 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Energiakaapeli < 1 kV, liikkuva asennus
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 1.5 mm² mm²
- Johdineriste: PVC
- Johdintunniste: Numerot
- Palonkestävyys: IEC/EN 60332-1-2 mukainen
- Nimellisjännite U: 500 V V
- Ulkovaipan väri: Harmaa
- Yhteinen suoja: Ei ole
- Ulkovaipan materiaali: PVC
- Johdinluokka: Luokka 5 = hienolankainen
- Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -15...70 °C °C
- Käyttölämpötila kiinteä: -40...80 °C °C
- Nimellisjännite U0: 300 V V
- Johtimien määrä: 3
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 6.5 mm mm
- Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Ei
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Ei
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Kyllä
Kirjoita arvostelu