Ohjauskaapeli-FRHF Reka - FLAMEREX-FRHF 12X1,5 K500
PALONKESTÄVÄ. Standardin IEC 60331-21. -1. -2 EN 50200 ja EN 50362 mukaan. FRHF. F4A
Sähkönumero:
0412883
GTIN:
6410004128831
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Palossa toimiva ohjauskaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Kohteisiin, joissa turvallisuus edellyttää hälytys-, ohjaus-, merkinanto- ja energiasyöttöjärjestelmien toimintaa myös tulipalon aikana. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Ohjauskaapeli-FRHF Reka
- Tuotenimi: FLAMEREX-FRHF 12X1,5 K500
- Yleisnimi: Ohjauskaapeli-FR
- Tuotesarja: FLAMEREX
- Tavaramerkki: REKA
- GTIN: 6410004128831
- Toimittajan tuotekoodi: 1145585-5
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 500
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.47 kg
- Tilavuus: 0.446 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 21.119 mm
- Korkeus: 21.119 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 42 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Energiakaapeli < 1 kV, liikkuva asennus
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 1.5 mm² mm²
- Johdineriste: Muu
- Johdintunniste: Numerot
- Nimellisjännite U: 750 V V
- Parikertaus: Ei
- Ulkovaipan väri: Oranssi
- Johdinmateriaali: Kupari
- Parisuojaus: Ei ole
- Yhteinen suoja: Ei ole
- Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
- Johdinluokka: Luokka 1 = yksilankainen
- Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -15...70 °C °C
- Käyttölämpötila kiinteä: -40...70 °C °C
- Nimellisjännite U0: 450 V V
- Johtimien määrä: 12
- Kannatinelementti: Ei ole
- Kaapelin leveys (noin): 18 mm mm
- Kaapelin korkeus (noin): 18 mm mm
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 18 mm mm
- Johtimen pinta: Muu
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: Muu
- Paino: 459 kg/km kg/km
- Johtimen muoto: Pyöreä
- Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 151 mm mm
- Johtimen eristyksen spesifikaatio: Muu
- Kaapelin muoto: Pyöreä
- Johdinresistanssi 20 °C: 12.1 ohm/km ohm/km
- Armeeraus/vahvistus: Ei ole
- Johtimen suurin käyttölämpötila: 70 °C °C
Kirjoita arvostelu