Nysä putkettomaan asennukseen - AS 12 koje-ja jakorasialle HF
Sähkönumero:
1152578
GTIN:
6410011525784
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Nysät
Vedonpoistajaa AS12:ta käytetään putkettomassa uppoasennuksessa MMJ-kaapelien, max. 5 x 2,5 mm?, kiinnittämiseen koje- tai jakorasiaan. Rasiat kiinnitetään levyyn tai runkoon normaaleja kiinnitystapoja käyttäen. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Nysä putkettomaan asennukseen
- Tuotenimi: AS 12 koje-ja jakorasialle HF
- Yleisnimi: Nysä
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 6410011525784
- Toimittajan tuotekoodi: AS12
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.001 kg
- Tilavuus: 0.012 L
- Pituus: 22 mm
- Leveys: 25 mm
- Korkeus: 22 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kojerasian vedonpoisto
- Materiaali: polyamidi (PA)
Kirjoita arvostelu