Nysä 25mm HF - AN 25
NysätNysä on varustettu lukitusjousella, joka estää asennusputken irtoamisen nysästä. Nysä sopii sekä koje- että jakorasioihin. Putkelle 25 mm. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).
Sähkönumero:
1152725
GTIN:
6410011527252
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Nysät
Nysä on varustettu lukitusjousella, joka estää asennusputken irtoamisen nysästä. Nysä sopii sekä koje- että jakorasioihin. Putkelle 25 mm. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Nysä 25mm HF
- Tuotenimi: AN 25
- Yleisnimi: Nysä
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 6410011527252
- Toimittajan tuotekoodi: AN25
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.006 kg
- Tilavuus: 0.029 L
- Pituus: 35 mm
- Leveys: 28 mm
- Korkeus: 30 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Jako-/kojerasian tarvikkeet/varaosat
- Tarvikkeen/varaosan tyyppi: Muu
- Sopii jakorasialle: Ei
- Sopii kojerasialle: Kyllä
- Lisätarvike: Kyllä
- Varaosa: Ei
Kirjoita arvostelu