Nostin - JKS RL 24
JKS RL 24 -kelanlaippanostin
Sähkönumero:
6431072
GTIN:
6410064310726
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
RL 24 kelanlaippanostin helpottaa kelojen varastointia lähekkäin. Nostaminen tapahtuu kelanreikiin asennettavien nostokenkien avulla. Nostin sopii sekä 75mm, 104mm sekä 132mm kelankeskireikiin joten samaa nostinta voidaan käyttää erikokoisten kelojen kanssa.
Lyhennyskoukkujen avulla saadaan nostimen ketjuja lyhennettyä. Lyhyemmät ketjut mahdollistavat noston myös ahtaammissa sisätiloissa. RL 24 -kelanlaippanostimen avulla pienempien kelojen käsittely ja nostaminen on helpompaa lyhennyskoukkujen ansiosta.
Suurin kelanpaino 3500kg
Suurin kelan Ø2400mm
Suurin kelan leveys 1200mm
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Nostin
- Tuotenimi: JKS RL 24
- Yleisnimi: Kelannostin
- Tavaramerkki: JKS-PRODUCTS
- GTIN: 6410064310726
- Toimittajan tuotekoodi: 21
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 12 kg
- Tilavuus: 7.2 L
- Pituus: 300 mm
- Leveys: 200 mm
- Korkeus: 120 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Johtokela
Kirjoita arvostelu