Nostin - JKS LS 80

CE-hyväksytty nostoapuväline. Nostaminen tapahtuu kelan reiästä. Kelannostokenkä pudotetaan kelanlaipan reiästä sisään. Kun kenkää n ostetaan, lukkiutuu se kelan laippaan ja kela voidaan nostaa. Nostimeen kuuluu nostinkenkä, leikari sekä nostoketju.
Sähkönumero: 6431073
GTIN: 6410064310733
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Nostaminen tapahtuu kelan reiästä. Kelannostokenkä pudotetaan kelanlaipan reiästä sisään. Kun kenkää nostetaan, lukkiutuu se kelan laippaan ja kela voidaan nostaa. LS 80 Kelannostokenkä voidaan varustaa leikarilla, jolloin kelaa voidaan pyörittää. Nostimeen kuuluu nostinkenkä, leikari sekä nostoketju. CE-hyväksytty nostoapuväline.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Nostin
  • Tuotenimi: JKS LS 80
  • Yleisnimi: Kelannostin
  • Tavaramerkki: JKS-PRODUCTS
  • GTIN: 6410064310733
  • Toimittajan tuotekoodi: 163

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 7 kg
  • Tilavuus: 7.2 L
  • Pituus: 300 mm
  • Leveys: 200 mm
  • Korkeus: 120 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 21 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Johtokela
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Nostin - JKS LS 80
Arvostele