Nokkakytkin A-0-K 1-n. kansi - U1/8ZM/A-0-K
Nokkakytkin
Sähkönumero:
3604415
GTIN:
6410036044154
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Tekniset arvot
AC-21A = 25A
AC-23A (440 V) = 7,5 kW
AC-3 (440 V) = 5,5 kW
U = 690V
Maks. johtimen poikkipinta-ala = 4 mm2
Maks. kiristysmomentti = 1,2 Nm
Maksimi etusulake = 25A
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Nokkakytkin A-0-K 1-n. kansi
- Tuotenimi: U1/8ZM/A-0-K
- Yleisnimi: Nokkakytkin vaihto
- Tavaramerkki: SONTHEIMER
- GTIN: 6410036044154
- Toimittajan tuotekoodi: U1/8ZM/A-0-K
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.08 kg
- Tilavuus: 0.191 L
- Pituus: 45 mm
- Leveys: 85 mm
- Korkeus: 50 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Johdonsuojakatkaisija
Kirjoita arvostelu