Nokkak. 0-1 3-n. DIN-kiskoon - A3/8T/Z38/F601
A3/8T/Z38/F601 0-1 3N/DIN KYTKIN
Sähkönumero:
3604411
GTIN:
6410036044116
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Tekniset arvot
AC-21A = 25A
AC-23A (440 V) = 7,5 kW
AC-3 (440 V) = 5,5 kW
U = 690V
Maks. johtimen poikkipinta-ala = 4 mm2
Maks. kiristysmomentti = 1,2 Nm
Maksimi etusulake = 25A
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Nokkak. 0-1 3-n. DIN-kiskoon
- Tuotenimi: A3/8T/Z38/F601
- Yleisnimi: Nokkakytkin käynnistys
- Tavaramerkki: SONTHEIMER
- GTIN: 6410036044116
- Toimittajan tuotekoodi: A3/8T/Z38/F601
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.08 kg
- Tilavuus: 0.245 L
- Pituus: 77 mm
- Leveys: 53 mm
- Korkeus: 60 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Johdonsuojakatkaisija
Kirjoita arvostelu