Nivelliitos Senzimir - NL/KS20

Nivelliitos
Sähkönumero: 1449480
GTIN: 6438377021221
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Nivelliitoksella NL tehdään pystysuuntainen 0-90° kulma tikashyllyille KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 ja SP2.0.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Nivelliitos Senzimir
  • Tuotenimi: NL/KS20
  • Yleisnimi: Nivelliitos
  • Tuotesarja: Tikashylly
  • Tavaramerkki: MEKA PRO
  • GTIN: 6438377021221
  • Toimittajan tuotekoodi: NL PG

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 10
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.264 kg
  • Tilavuus: 0.504 L
  • Pituus: 140 mm
  • Leveys: 120 mm
  • Korkeus: 30 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Kaapelitiejärjestelmän jatko
  • Väri: Sinkki
  • Malli / Tyyppi: Pituus- ja kulmaliitos
  • Liitäntätapa: Ruuviliitin
  • RAL-numero: 0
  • Pinnan suojaus: Jatkuvasti galvanoitu
  • Materiaalin laatu: Muu
  • Pituus: 167 mm mm
  • Materiaali: Teräs
  • Soveltuu lankahyllylle: Ei
  • Soveltuu tikashyllylle: Kyllä
  • Soveltuu johtokanavaan: Ei
  • Ruostumaton teräs, peitattu: Ei
  • Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän korkeus: 60 mm mm
  • Vaakasuuntainen nivelliitos: Ei
  • Pystysuuntainen nivelliitos: Kyllä
  • Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen: Ei
  • Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys: 150...1000 mm mm
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Nivelliitos Senzimir - NL/KS20
Arvostele