Nivelkappale - NHV01
Niveljatko Systemal Presto 1-sarjan tikashyllylle NH120-NH160
Sähkönumero:
1441706
GTIN:
6410014417062
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Nivelkappale
- Tuotenimi: NHV01
- Yleisnimi: Jatkokappale
- Tuotesarja: SYSTEMAL Presto
- Tavaramerkki: ENSTO
- GTIN: 6410014417062
- Toimittajan tuotekoodi: SYS-NHV01
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.296 kg
- Tilavuus: 0.878 L
- Pituus: 180 mm
- Leveys: 80 mm
- Korkeus: 61 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 12 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kaapelitiejärjestelmän jatko
- Pinnan suojaus: Muu
- Materiaalin laatu: Muu
- Materiaali: Alumiini
- Ruostumaton teräs, peitattu: Ei
- Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen: Kyllä
Kirjoita arvostelu