Nestetiivis suojaletku - SPL25/BL/25M MUS
Sähkönumero:
1107880
GTIN:
6410011078808
Tuotteen minimi tilauserä on 25 M
Suojaletku, PVC päällystetty galvanoitu teräs. Taipuisa neste- ja öljytiivis suojaletku
Rakenne: Spiraalimuotoon limittäin kierretty sähkögalvanoitu teräsnauha ja korkealuokkainen itsestään sammuva öljynkestävä PVC-vaippa
Suojausluokka: IP67 käytettäessä SPL-sarjan suojaletkuliittimiä
Käyttölämpötila: -20 °C...+105 °C kiinteä asennus
Vaipan väri: Harmaa ja UV-säteilyn kestävä musta
Käyttö: Vaativat käyttökohteet, joissa vaatimuksena taipuisuus, hyvä mekaaninen kestävyys sekä tiiveys vettä, öljyä tai muita nestemäisiä aineita vastaan
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Nestetiivis suojaletku
- Tuotenimi: SPL25/BL/25M MUS
- Yleisnimi: Suojaletku metalli
- Tavaramerkki: ADAPTAFLEX
- GTIN: 6410011078808
- Toimittajan tuotekoodi: 85650260
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 25
- Peruserä: 25
- Yksikkö: M
- Paino: 0.536 kg
- Tilavuus: 0.784 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 28 mm
- Korkeus: 28 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Suojaletku metalli
- Väri: Musta
- Ulkohalkaisija: 26.4 mm mm
- Sisähalkaisija: 21 mm mm
- Pinnan suojaus: sinkitty
- Paino: 0.487 kg/m kg/m
- Puristuslujuus: 1250 N N
- Käyttölämpötila: -5...105 °C °C
- Staattinen taivutussäde: 110 mm mm
- Kantavuuskyky: 850 N N
- Sähköiset ominaisuudet: sähköä eristävillä ominaisuuksilla
- Materiaali: Teräs
- Vetolujuus: 1000 N N
- Päällystemateriaali, 1. päällyste: päällystämätön
- Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite): PVC
- Nimellishalkaisija: 25 mm mm
- Kotelointiluokka (IP): IP67
- Taipuisuus: Joustava
Kirjoita arvostelu