Naulatulppa - LYT 5/50 UK KP 200kpl
Uppokantainen 50 mm pitkä tulppa + Zn naula. Porareikä 5 mm. ETA- hyväksytty tuote.
Sähkönumero:
1308891
GTIN:
6416031756597
Tuotteen minimi tilauserä on 2 000 KPL
Naulatulppa on nopea ja monipuolinen kiinnike kevyisiin asennuksiin mm. betoniin ja tiileen. Käyttöympäristösuositus: kuivat sisätilat. Hyväksytty ja CE-merkitty ETA-11/0487 betoni ja muurattu rakenne.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Naulatulppa
- Tuotenimi: LYT 5/50 UK KP 200kpl
- Yleisnimi: Naulatulppa
- Tavaramerkki: SORMAT
- GTIN: 6416031756597
- Toimittajan tuotekoodi: 9640075659
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 2000
- Peruserä: 2000
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.004 kg
- Tilavuus: 0.002 L
- Pituus: 70 mm
- Leveys: 5 mm
- Korkeus: 5 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Lyöntitulppa
- Ruuvausjärjestelmä: Pozidriv PZ
- Kiinnityspaksuus: 20 mm mm
- Naulan tyyppi: lyöntiruuvi
- Pituus: 50 mm mm
- Porausreiän halkaisija: 5 mm mm
- Tulpan materiaali: Muovi
- Sisältää lyöntiruuvin: Kyllä
- Porausreiän minimisyvyys: 40 mm mm
- Sopii kaasubetonille: Ei
- Reunalla: Ei
- Sopii betonille: Kyllä
- Sopii kalkkihiekkakivelle: Ei
- Läpivientiasennus: Kyllä
- Esiasennus: Ei
- Välikappaleasennus: Ei
- Sopii solubetonille: Ei
- Sopii massiivitiilille: Kyllä
Kirjoita arvostelu